Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; Auf: Ø80mm; 1kVAC; TR; IP20; -10÷70°C; Übers: 500: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-TR3
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSG080100R1211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: ABB
Betriebstemperatur: -10...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Montageabmessungen: Ø80mm
Max. Spannung: 1kV AC
Mess Zubehörs-Typ: Stromwandler
Eigenschaften des Messzubehörs: Ferranti Stromwandler
Übersetzer: 500:1
Herstellerserie: TR
Maße (a x b x c): 150x160x50mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Weitere Suchbegriffe: stromwandler abb, aufsteckstromwandler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,25*
€ 90,90*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 77,36*
€ 97,31*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,86*
€ 98,10*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 79,96*
€ 100,66*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 174,60*
€ 217,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,13*
€ 258,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,69*
€ 238,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,92*
€ 237,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,85*
€ 228,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,63*
€ 220,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,60*
€ 207,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.