Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 24VA; 115VAC,230VAC; 12V; 12V; 1A; PCB; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPZ24/2X12V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     TPZ24/2X115/2X12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: PCB
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 24VA
Ausgänge: Printmontage
Isolationsklasse: II
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC;115V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-4, 6-9
Sekundärspannung 1: 12V
Sekundärspannung 2: 12V
Ableitung der Sekundärwicklung: 12-14, 17-19
Strom der Sekundärwicklung 1: 1A
Wärmeklasse: Ta130B
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 24 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 120 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.