Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18÷32VDC; Panel; RS232 x2,RS422/RS485 x1; SD,USB 2.0 x2; 5,7"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Advantech TPC-61T-E3AE All-in-One PC/Workstation Intel Atom® E3827 14,5 cm (5.7") 640 x 480 Pixel Touchscreen 4 GB DDR3L-SDRAM Windows CE Schwarz
Advantech TPC-61T-E3AE All-in-One PC/Workstation Intel Atom® E3827 14,5 cm (5.7") 640 x 480 Pixel Touchscreen 4 GB DDR3L-SDRAM Windows CE Schwarz
Advantech TPC-61T-E3AE All-in-One PC/Workstation Intel Atom® E3827 14,5 cm (5.7") 640 x 480 Pixel Touchscreen 4 GB DDR3L-SDRAM Windows CE Schwarz
Advantech TPC-61T-E3AE All-in-One PC/Workstation Intel Atom® E3827 14,5 cm (5.7") 640 x 480 Pixel Touchscreen 4 GB DDR3L-SDRAM Windows CE Schwarz
Advantech TPC-61T-E3AE All-in-One PC/Workstation Intel Atom® E3827 14,5 cm (5.7") 640 x 480 Pixel Touchscreen 4 GB DDR3L-SDRAM Windows CE Schwarz
Advantech TPC-61T-E3AE All-in-One PC/Workstation Intel Atom® E3827 14,5 cm (5.7") 640 x 480 Pixel Touchscreen 4 GB DDR3L-SDRAM Windows CE Schwarz
Advantech TPC-61T-E3AE All-in-One PC/Workstation Intel Atom® E3827 14,5 cm (5.7") 640 x 480 Pixel Touchscreen 4 GB DDR3L-SDRAM Windows CE Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-TPC-61T-E3AE
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     TPC-61T-E3AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Barebone
Barebone-PC
Industrie-PC
Hersteller: ADVANTECH
Steckverbinder-Art: SD;USB 2.0 x2
Montage: Panel
Betriebstemperatur: 0...50°C
Dichtheitsklasse: IP65 (stirnseitig)
Versorgungsspannung: 18...32V DC
Montageabmessungen: 189x142mm
Interface: RS232 x2;RS422/RS485 x1
Display-Auflösung: 320x240
Bildschirmdiagonale: 5,7"
Abmessungen: 195x148x44,4mm
Modul-Typ: HMI Panel
Herstellerserie: TPC
Unterstütztes Betriebssystem: Windows® CE 6.0
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 585,34*
€ 655,34*
Frei Haus
ab € 538,45*
€ 655,34*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 585,77*
€ 655,39*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 783,77*
€ 861,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,39*
€ 779,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,89*
€ 768,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,53*
€ 752,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,18*
€ 724,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,77*
€ 697,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.