Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18÷32VDC; Panel; CAN,RS232 / RS485; D-Sub 9pin,RJ45,SD,USB; 3,5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Advantech TPC-31T-E3AE Touch-Control-Panel 8,89 cm (3.5") 320 x 240 Pixel
Advantech TPC-31T-E3AE Touch-Control-Panel 8,89 cm (3.5") 320 x 240 Pixel
Advantech TPC-31T-E3AE Touch-Control-Panel 8,89 cm (3.5") 320 x 240 Pixel
Artikel-Nr.:
     2805-TPC-31T-E3AE
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     TPC-31T-E3AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Industrie-PC
Touch Display
Hersteller: ADVANTECH
Steckverbinder-Art: USB;D-Sub 9pin;RJ45;SD
Montage: Panel
Betriebstemperatur: 0...50°C
Dichtheitsklasse: IP65 (stirnseitig)
Versorgungsspannung: 18...32V DC
Montageabmessungen: 115x79,5mm
Interface: CAN;RS232 / RS485
Display-Auflösung: 320x240
Bildschirmdiagonale: 3,5"
Abmessungen: 120,79x85,5x26,5mm
Modul-Typ: HMI Panel
Herstellerserie: TPC
Unterstütztes Betriebssystem: Windows® CE 6.0
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Weitere Suchbegriffe: Touchdisplay, touchdisplay 3 zoll, barebone
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 274,40*
€ 321,78*
Frei Haus
ab € 284,72*
€ 321,79*
Frei Haus
ab € 348,75*
€ 393,50*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 351,84*
€ 397,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,52*
€ 473,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,59*
€ 471,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,69*
€ 457,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,85*
€ 449,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,84*
€ 418,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.