Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Protokoll-Analysator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Protokoll-Analysator
Entw.Kits: Protokoll-Analysator
Artikel-Nr.:
     2805-TP323610
Hersteller:
     TOTAL PHASE
Herst.-Nr.:
     BEAGLE USB 480 POWER PROT. ANALYZER ULT.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: TOTAL PHASE
Steckverbinder-Art: DIN;USB B;USB A
Setinhalt: Analysegerät;Kabel USB A - USB B x2
Schnittstelle: USB 2.0
Entwicklungskit-Typ: Protokoll-Analysator
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
TOTALPHASE:
TOTALPHASE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.617,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.728,08*
€ 3.246,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.708,32*
€ 3.222,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.648,03*
€ 3.151,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.617,30*
€ 3.114,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.