Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flussmittel: Kolophonium; halogenfrei,ROL0,synthetisch; Gel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flussmittel: Kolophonium; halogenfrei,ROL0,synthetisch; Gel
Flussmittel: Kolophonium; halogenfrei,ROL0,synthetisch; Gel
Artikel-Nr.:
     2805-TOPNIK-GEL-BGA
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     OM-338
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flussmittel
Lötchemie
flußmittel alpha
flußmittel
Hersteller: ALPHA
Farbe: weiss
Fassungsvermögen: 10ml
Verpackungs-Art: Spritze
Anwendung von Lötausrüstung: BGA
Flussmittel-Typ: Kolophonium
Flussmittel-Art: halogenfrei;ROL0;synthetisch
Form: Gel
Sicherheitshinweise: P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.;P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.;P264: Nach Gebrauch ...gründlich waschen.
Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung.;H335: Kann die Atemwege reizen;H413: Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.;H318: Verursacht schwere Augenschäden
Warn-Stichwort: Gefahr
GHS-Code: GHS05
Weitere Suchbegriffe: flussmittel 10ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.