Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: für Servoantriebe; TOPGEBER 512; 9x0,5mm2; grün; Line


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: für Servoantriebe; TOPGEBER 512; 9x0,5mm2; grün; Line
Leitungen: für Servoantriebe; TOPGEBER 512; 9x0,5mm2; grün; Line
Artikel-Nr.:
     2805-TOPGEBER512-77741
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     77741
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: für Servoantriebe
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;Flamme;Abrieb;Reinigungsmittel;aggressive Bedingungen
Leitungs-Art: TOPGEBER 512
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 9
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Automatik;Führungskette;industrielle Anwendung;Motoren
Leitungsaußendurchmesser: 8,8mm
Aderaufbau: Line
OEM Nummer: INK-0208
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 9x0,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,51*
  
Preis gilt ab 2.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 27,12*
€ 32,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 26,44*
€ 31,46
pro Meter
ab 25 Meter
€ 23,29*
€ 27,72
pro Meter
ab 50 Meter
€ 21,23*
€ 25,26
pro Meter
ab 100 Meter
€ 21,07*
€ 25,07
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 18,51*
€ 22,03
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.