Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 2YSLCYK-J,TOPFLEX-EMV-UV; 4G25mm2; rund; Line; Cu; PE


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; 2YSLCYK-J,TOPFLEX-EMV-UV; 4G25mm2; rund; Line; Cu; PE
Leitungen; 2YSLCYK-J,TOPFLEX-EMV-UV; 4G25mm2; rund; Line; Cu; PE
Artikel-Nr.:
     2805-TOPFLEX-UV-4G25
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Leitungs-Art: TOPFLEX-EMV-UV;2YSLCYK-J
Strombelastbarkeit: 108A
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;Al Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;Umrichterverkabelung;Sensorversorgung 0,6/1 kV
Form Leitungsquerschnitt: rund
Leitungsaußendurchmesser: 26,7mm
Max. Motorleistung: 30kW
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 25mm2
Kabelaufbau: 4G25mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 64,92*
€ 77,25
pro Meter
ab 2 Meter
€ 63,57*
€ 75,65
pro Meter
ab 5 Meter
€ 60,65*
€ 72,17
pro Meter
ab 10 Meter
€ 49,20*
€ 58,55
pro Meter
ab 20 Meter
€ 48,01*
€ 57,13
pro Meter
ab 25 Meter
€ 43,21*
€ 51,42
pro Meter
ab 50 Meter
€ 38,41*
€ 45,71
pro Meter
ab 100 Meter
€ 33,85*
€ 40,28
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 29,17*
€ 34,71
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.