Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 2YSLCY-J,TOPFLEX-EMV; 4G4mm2; rund; Line; Cu; PE


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J Kabel für mittlere Spannung
HELUKABEL TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     2805-TOPFLEX-4G4
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22086
EAN/GTIN:
     4060892149597
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PE
Farbe der Isolierung: transparent
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: TOPFLEX-EMV;2YSLCY-J
Strombelastbarkeit: 34A
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Umrichterverkabelung;Sensorversorgung 0,6/1 kV
Form Leitungsquerschnitt: rund
Leitungsaußendurchmesser: 13,6mm
Max. Motorleistung: 4kW;5,5kW;7,5kW;3/4kW;3,7/5,5kW;5,5/7,5kW;4/5,5kW;2,2/3,7kW
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 4mm2
Kabelaufbau: 4G4mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,14063*
€ 6,31063*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,62*
€ 11,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,10*
€ 13,21
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,52*
€ 12,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,11*
€ 12,03
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,70*
€ 11,54
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,21*
€ 10,96
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 7,62*
€ 9,07
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.