Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil für LED Module; natürlich; L: 1m; VARIO30-05; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profil für LED Module; natürlich; L: 1m; VARIO30-05; Aluminium
Profil für LED Module; natürlich; L: 1m; VARIO30-05; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-TOP-VARIO30-05-1M
Hersteller:
     TOPMET
Herst.-Nr.:
     V3170000S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Hersteller: TOPMET
Gehäuse-Material: Aluminium
Länge: 1m
Korpusfarbe: natürlich
LED Dioden Zubehör-Typ: Profil für LED Module
Herstellerserie: VARIO30-05
Innere Breite: 31mm
Blenden-Art: Fehlen
Ausführung von Zubehör/Profil für LED Dioden: eingelassen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.