Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil für LED Module; weiß; L: 2m; VARIO30-03; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TOP-VAR30-03/WH-2M
Hersteller:
     TOPMET
Herst.-Nr.:
     V3100001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Hersteller: TOPMET
Gehäuse-Material: Aluminium
Länge: 2m
Korpusfarbe: weiß
LED Dioden Zubehör-Typ: Profil für LED Module
Herstellerserie: VARIO30-03
Innere Breite: 31mm
Blenden-Art: Fehlen
Ausführung von Zubehör/Profil für LED Dioden: oberflächlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.