Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil für LED Module; weiß; L: 1m; SMART-IN16; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TOP-SM-IN16/WH-1M
Hersteller:
     TOPMET
Herst.-Nr.:
     F6000101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Hersteller: TOPMET
Gehäuse-Material: Aluminium
Länge: 1m
Korpusfarbe: weiß
LED Dioden Zubehör-Typ: Profil für LED Module
Herstellerserie: SMART-IN16
Innere Breite: 16,4mm
Blenden-Art: Fehlen
Ausführung von Zubehör/Profil für LED Dioden: eingelassen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.