Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil für LED Module; weiß; L: 2m; LINEA-IN20 TRIMLESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TOP-LINEAIN20/TWH2
Hersteller:
     TOPMET
Herst.-Nr.:
     G1000201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Hersteller: TOPMET
Gehäuse-Material: Aluminium
Länge: 2m
Korpusfarbe: weiß
LED Dioden Zubehör-Typ: Profil für LED Module
Herstellerserie: LINEA-IN20 TRIMLESS
Innere Breite: 21mm
Blenden-Art: Fehlen
Ausführung von Zubehör/Profil für LED Dioden: eingelassen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.