Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil für LED Module; milchfarben; natürlich; L: 2m; SURFACE14


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TOP-F2003620
Hersteller:
     TOPMET
Herst.-Nr.:
     SURFACE14 F/Y ANOD 2M SET PREMIUM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TOPMET
Gehäuse-Material: Aluminium
Länge: 2m
Setinhalt: Einsteckbuchsen;Abdeckung für Profile LED;Halter Y
Korpusfarbe: natürlich
Verpackungs-Art: Plastikbehälter;Premium
LED Dioden Zubehör-Typ: Profil für LED Module
Herstellerserie: SURFACE14
Innere Breite: 14,4mm
Blenden-Art: F
Ausführung von Zubehör/Profil für LED Dioden: oberflächlich
Eigenschaften von Zubehör/Profil für LED Dioden: anodisiert
Farbe der Blende: milchfarben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,35*
€ 28,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,26*
€ 28,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,36*
€ 26,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,71*
€ 21,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,97*
€ 20,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,39*
€ 18,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,67*
€ 15,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.