Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil für LED Module; natürlich; L: 2m; BEGTON12; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profil für LED Module; natürlich; L: 2m; BEGTON12; Aluminium
Profil für LED Module; natürlich; L: 2m; BEGTON12; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-TOP-BEGTON12-2M
Hersteller:
     TOPMET
Herst.-Nr.:
     C7020000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Hersteller: TOPMET
Gehäuse-Material: Aluminium
Länge: 2m
Korpusfarbe: natürlich
LED Dioden Zubehör-Typ: Profil für LED Module
Herstellerserie: BEGTON12
Innere Breite: 12,6mm
Blenden-Art: Fehlen
Ausführung von Zubehör/Profil für LED Dioden: oberflächlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.