Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 450mm; W: 7,8mm; Polyamid; 540N; natürlich; 100Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TOOCW045007801
Hersteller:
     RADPOL
Herst.-Nr.:
     TOOCW045007801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
Hersteller: RADPOL
Farbe: natürlich
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,45m
Breite der Kabelbinder: 7,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 118mm
Festigkeit der Kabelbinder: 540N
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,50*
€ 38,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,40*
€ 37,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,24*
€ 28,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,58*
€ 28,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,10*
€ 27,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,06*
€ 22,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.