Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; TO; I AC: 750A; 5VA; IP20; 145x114x32mm; Klasse: 0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; TO; I AC: 750A; 5VA; IP20; 145x114x32mm; Klasse: 0,5
Stromwandler; TO; I AC: 750A; 5VA; IP20; 145x114x32mm; Klasse: 0,5
Artikel-Nr.:
     2805-TO-750
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     TO-750-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: F&F
Betriebstemperatur: -15...50°C
Dichtheitsklasse: IP20
Leistung: 5VA
Äußere Abmessungen: 145x114x32mm
Transformator-Typ: Stromwandler
Strom der Sekundärwicklung 1: 5A
Genauigkeitsklasse: 0,5
Herstellerserie: TO
AC Strommessbereich: 750A
Art des Kerns: öffenbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.