Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötstation; Leistung der Lötstation: 50W; ESD; Ch: 2; 470kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötstation; Leistung der Lötstation: 50W; ESD; Ch: 2; 470kHz
Lötstation; Leistung der Lötstation: 50W; ESD; Ch: 2; 470kHz
Artikel-Nr.:
     2805-TMT-2000S-KM
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     TMT-2000S-KM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation 50w
lötstation
thermaltronics lötstation
Hersteller: THERMALTRONICS
Anzahl Kanäle: 2
Achtung!: Kann mit zwei Lötkolben nicht gleichzeitig arbeiten
Ausführung: ESD
Betriebsfrequenz: 470kHz
Geräte-Typ: Lötstation
Versorgungsspannung der Lötstation: 230V AC
Leistung der Lötstation: 50W
Temperaturregler: durch Wechsel der Lötspitze
Heizelement-Art: in Lötspitze
Temperaturgenauigkeit: ±1,1°C
Eigenschaften des Lötgerätes: einfacher Wechsel der Lötspitze;gute Temperaturstabilisierung;Lötspitzenwechsel im heißen Zustand;Funktion zum Schonen der Lötspitze;hitzebeständiges Kabel
Gerätemaße: 110x155x92mm
Standardausstattung: BC-1 Reiniger;SPG-1 Schwamm;Lötkolbenhalter SHH-4;Lötkolben SHP-KM
Art der Stecker: EU
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
THERMALTRO:
THERMALTRO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
€ 3,79*
ab € 166,85*
€ 203,83*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 203,77*
€ 254,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,64*
€ 303,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,08*
€ 292,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 239,10*
€ 284,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,33*
€ 277,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,36*
€ 253,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,77*
€ 242,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.