Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 800VA; 400VAC; 24V; Ausg: Klemmleiste; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 800VA; 400VAC; 24V; Ausg: Klemmleiste; IP00
Artikel-Nr.:
     2805-TMM800/A400/24V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     TMM800/A400/24V
EAN/GTIN:
     5907812712792
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: Schrauben
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 800VA
Ausgänge: Klemmleiste
Größe A: 150mm
Größe E: 106mm
Äußere Abmessungen: 150x175x135mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6;PN EN 61558-2-1
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 400V AC
Sekundärspannung 1: 24V
Wärmeklasse: Ta130B
Größe B: 135mm
Ausführung: einphasig
Größe C: 175mm
Größe D: 122mm
Herstellerserie: TMM
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 233,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,21*
€ 277,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,92*
€ 271,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,20*
€ 225,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,47*
€ 220,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,56*
€ 206,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.