Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 1600VA; 230VAC; 24V; Ausg: Klemmleiste; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 1600VA; 230VAC; 24V; Ausg: Klemmleiste; IP00
Artikel-Nr.:
     2805-TMM1600/A230/24V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     TMM1600/A230/24V
EAN/GTIN:
     5907812731106
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: Schrauben
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 1,6kVA
Ausgänge: Klemmleiste
Größe A: 174mm
Größe E: 138mm
Äußere Abmessungen: 174x225x162mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6;PN EN 61558-2-1
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 24V
Wärmeklasse: Ta130B
Größe B: 162mm
Ausführung: einphasig
Größe C: 225mm
Größe D: 125mm
Herstellerserie: TMM
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 351,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,74*
€ 418,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,39*
€ 401,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,12*
€ 361,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,08*
€ 349,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,45*
€ 327,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.