Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe mit Gewinde; 10mm; Außengew: M6; sechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe mit Gewinde; 10mm; Außengew: M6; sechskant
Distanzmuffe mit Gewinde; 10mm; Außengew: M6; sechskant
Artikel-Nr.:
     2805-TMM-M6X10/DR439
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     439X10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
dremec distanzmuffe m6x5mm
Hersteller: DREMEC
Material: Aluminium
Schlüsselgröße: 10mm
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe mit Gewinde
Muffenform: sechskant
Außerngewinde: M6
Distanzlänge: 10mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit beidseitigem Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: distanzmuffe m6, distanzmuffe dremec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,316* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.