Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe mit Gewinde; 10mm; Außengew: M6; sechskant; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe mit Gewinde; 10mm; Außengew: M6; sechskant; Stahl
Distanzmuffe mit Gewinde; 10mm; Außengew: M6; sechskant; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-TMM-M6X10/DR429
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     429X10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
dremec distanzmuffe m6x5mm
Hersteller: DREMEC
Material: Stahl
Beschichtungsmaterial: Zink
Schlüsselgröße: 10mm
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe mit Gewinde
Muffenform: sechskant
Außerngewinde: M6
Distanzlänge: 10mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit beidseitigem Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: distanzmuffe m6, distanzmuffe dremec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.