Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe mit Gewinde; 100mm; Außengew: M4; sechskant; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe mit Gewinde; 100mm; Außengew: M4; sechskant; Stahl
Distanzmuffe mit Gewinde; 100mm; Außengew: M4; sechskant; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-TMM-M4X100/DR426
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     426X100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
distanzmuffe m4
Hersteller: DREMEC
Material: Stahl
Beschichtungsmaterial: Zink
Schlüsselgröße: 7mm
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe mit Gewinde
Muffenform: sechskant
Außerngewinde: M4
Distanzlänge: 100mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit beidseitigem Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: distanzmuffe dremec, langmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,527* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.