Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 30VA; 400VAC; 24V; 1,25A; Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 30VA; 400VAC; 24V; 1,25A; Schrauben
Transformator: überzogen; 30VA; 400VAC; 24V; 1,25A; Schrauben
Artikel-Nr.:
     2805-TMBZ30/023M
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     TMBZ 30/023M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: INDEL
Montage: Schrauben
Leistung: 30VA
Ausgänge: Klemmleiste
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 400V AC
Sekundärspannung 1: 24V
Strom der Sekundärwicklung 1: 1,25A
Weitere Suchbegriffe: trafo indel, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.