Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 100VA; 400VAC; 24V; 24V; Ausg: Klemmleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 100VA; 400VAC; 24V; 24V; Ausg: Klemmleiste
Transformator: Netz; 100VA; 400VAC; 24V; 24V; Ausg: Klemmleiste
Artikel-Nr.:
     2805-TMB100/400/2X24V
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     TMB 100/010M/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: INDEL
Montage: Schrauben
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 100VA
Ausgänge: Klemmleiste
Isolationsklasse: I
Entspricht Norm: PN EN 61558
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 400V AC
Sekundärspannung 1: 24V
Sekundärspannung 2: 24V
Wärmeklasse: Ta40B
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: trafo indel, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.