Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Temperatur; analog,Ausdehnung; 0÷250°C; 70; Ø: 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Temperatur; analog,Ausdehnung; 0÷250°C; 70; Ø: 160mm
Messgerät: Temperatur; analog,Ausdehnung; 0÷250°C; 70; Ø: 160mm
Artikel-Nr.:
     2805-TM70-31115108
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     31115108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
analoganzeige
Hersteller: WIKA
Gehäusematerial: Edelstahl
Durchmesser: 160mm
Kabellänge: 3m
Anschlüsse: glatter Sensor (ohne Gewinde)
Messgerät-Eigenschaften: untere Position des Sensors
Messgeräte-Typ: Temperatur
Anwendung der Messgeräte: für Kälte- und Klimatechnik
Temperaturmessbereich: 0...250°C
Genauigkeitsklasse: 2
Herstellerserie: 70
Messung: Temperaturen
Typ des Messgeräts: analog;Ausdehnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,67*
€ 370,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,53*
€ 365,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,61*
€ 350,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,27*
€ 333,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,30*
€ 309,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.