Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsplatine; PCIe 2.0,PCIe 3.0; Adapter; Raspberry Pi 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TM1XS
Hersteller:
     PINEBOARDS
Herst.-Nr.:
     HATDRIVE! NANO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erweiterungsplatine
Tochterboard
Tochterplatine
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: PINEBOARDS
Steckverbinder-Art: M.2 2230/2242 (M Key)
Setinhalt: Montageschrauben;Verbindungskabel;Distanzverbinder
Schnittstelle: PCIe 2.0;PCIe 3.0
Anwendung: Raspberry Pi 5
Abmessungen: 55x34mm
Passendes Zubehör: SC1111;SC1112;SC1159;SC1160;SC1110;SC1113
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Erweiterungsplatine
Modul-Art: Adapter
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.