Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; DIN mini; weiblich; PIN: 8; abgeschirmt; THT; auf PCB; 100V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; DIN mini; weiblich; PIN: 8; abgeschirmt; THT; auf PCB; 100V
Buchse; DIN mini; weiblich; PIN: 8; abgeschirmt; THT; auf PCB; 100V
Artikel-Nr.:
     2805-TM0508A/8
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     TM 0508 A/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
IC Sockel
Hosiden Stecker
Hersteller: LUMBERG
Steckverbinder-Typ: DIN mini
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 100V
Nennstrom: 1A
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 2,18*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 2,21*
1 Tag
94
€ 5,95*
ab € 1,43*
€ 2,40*
1 Tag
554
€ 14,99*
ab € 1,35*
€ 2,52*
€ 8,95*
ab € 1,64*
€ 2,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
MP 371S/8
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.