Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN-Steckverbinder, 1A, 250V, 8 Pole, Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30068570
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     TM 0508 A/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
IC Sockel
Hosiden Stecker
DIN-Steckverbinder, Typ=TM 0508 A/8, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Isolationswiderstand=50 MΩ, Kontaktwiderstand=30 mΩ, Nennspannung=250 V, Nennstrom=1 A, Pole=8, Anschlussart=Löten, Ausrichtung=Rechter Winkel, Farbe Steckverbinder=Schwarz, Gehäusematerial=Messing, Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
17 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Mini-DIN Steckverbinder, din-buchse 8-polig, din buchsen, lumberg din-buchse, DIN-Steckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 2,18*
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 2,21*
Lager 115
94
€ 5,95*
ab € 1,44*
€ 2,40*
1 Tag
554
€ 14,99*
ab € 1,35*
€ 2,52*
€ 8,95*
ab € 1,63*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
MP 371S/8
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.