Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 200kHz; SO8; ±1,35÷3VDC,2,7÷6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TLV2451AIDR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLV2451AIDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Transportband: 200kHz
Eingangs-Offset-Spannung: 1,3mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail;rail-to-rail output
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,11V/μs
Eingangsoffsetstrom: 5,5nA
Eingangsruhestrom: 7nA
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,35...3V DC;2,7...6V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.