Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: offener Kollektor; UIsol: 3,75kV; SOP5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: offener Kollektor; UIsol: 3,75kV; SOP5
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: offener Kollektor; UIsol: 3,75kV; SOP5
Artikel-Nr.:
     2805-TLP2362-TPR.E-T
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP2362(TPR,E(T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler toshiba
optokoppler
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Gehäuse: SOP5
Rückspannung max.: 5V
Anschaltzeit: 2,6ns
Ausschaltzeit: 12,8ns
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: offener Kollektor
Isolationsspannung: 3,75kV
Transfer: 10Mbps
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 25kV/μs
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.277,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,42598* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.406,85*
€ 1.674,1515
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.398,42*
€ 1.664,1198
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.348,95*
€ 1.605,2505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.315,74*
€ 1.565,7306
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.277,94*
€ 1.520,7486
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.