Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; rot; 0,63÷1,2mcd; 50°; Front: gewölbt; 1,9÷2,4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; rot; 0,63÷1,2mcd; 50°; Front: gewölbt; 1,9÷2,4V
LED; 3mm; rot; 0,63÷1,2mcd; 50°; Front: gewölbt; 1,9÷2,4V
Artikel-Nr.:
     2805-TLLR4400
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLLR4400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 1,9...2,4V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 612...625nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 0,63...1,2mcd
LED Diodenstrom: 2mA
Leuchtwinkel: 50°
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,24*
10
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,35*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,106*
€ 0,443*
1
€ 5,95*
ab € 0,2948*
€ 0,7523*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.