Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 2MHz; Ch: 1; SO8; ±2÷20VDC,4÷40VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 2MHz; Ch: 1; SO8; ±2÷20VDC,4÷40VDC
IC: Operationsverstärker; 2MHz; Ch: 1; SO8; ±2÷20VDC,4÷40VDC
Artikel-Nr.:
     2805-TLE2021CD-SMD
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLE2021CD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 2MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 0,15mV
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,5V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 2...20V DC;4...40V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 525 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.