Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: D/A Wandler; 8bit; 10Msps; Ch: 2; 4,75÷15,5V; SO20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: D/A Wandler; 8bit; 10Msps; Ch: 2; 4,75÷15,5V; SO20
IC: D/A Wandler; 8bit; 10Msps; Ch: 2; 4,75÷15,5V; SO20
Artikel-Nr.:
     2805-TLC7528CDW
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC7528CDW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SO20
Betriebsspannung: 4,75...15,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: D/A Wandler
Interface: parallel
Auflösung des Umwandlers: 8bit
Abtastgeschwindigkeit: 10Msps
Anzahl Kanäle: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: multiplying
Relative Genauigkeit: 0,5LSB
Weitere Suchbegriffe: Latch, latch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.