Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Perioherieschaltung; astabil,Uhr; 2,1MHz; 2÷15VDC; DIP14; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Perioherieschaltung; astabil,Uhr; 2,1MHz; 2÷15VDC; DIP14; Tube
IC: Perioherieschaltung; astabil,Uhr; 2,1MHz; 2÷15VDC; DIP14; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-TLC556CN
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC556CN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP14
DC Versorgungsstrom: 130µA
Versorgungsspannung: 2...15V DC
Frequenz: 2,1MHz
Ausgangsstrom: 15mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: Perioherieschaltung
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: Uhr;astabil
Überwachte Spannung: 1,33V
Weitere Suchbegriffe: Oszillator, Timer-IC, 4000 cmos
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 1,89*
25
€ 8,95*
ab € 1,08*
€ 2,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.