Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1450078
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC556CN
EAN/GTIN:
     5059042047745
Suchbegriffe:
Timer-IC
timer ic
Montage-Typ = THT
Timer-Typ = Standard
Gehäusegröße = PDIP
Anzahl interner Timer = 2
Pinanzahl = 14
Eingangsfrequenz max. = 2MHz
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Arbeitsspannnung max. = 18 V
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 100mA
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -10mA
Länge = 19.3mm

Zeitgeber 555, Texas Instruments. Eine Serie von sehr stabilen Präzisionszeitschaltungen für die Erzeugung von genauen Zeitverzögerungen oder Zeitimpulsen. Diese Zeitgeber können im monostabilen (One-Shot-) oder astabilen (Oszillator-) Modus mit Zeitsteuerungszeiträumen von weniger als einer Mikrosekunde bis zu mehreren Minuten betrieben werden. Neben der ursprünglichen bipolaren Version sind auch CMOS- und LinCMOS-Varianten in Energiesparversion erhältlich. Diese Geräte sind für längere Zeitsteuerungszeiträume geeignet und bieten eine erhebliche Senkung des Stromverbrauchs. Das Angebot umfasst sowohl einfache (551, 555) als auch zweifache (552, 556) Versionen des Zeitgebers.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Timer-Typ:
Standard
Gehäusegröße:
PDIP
Anzahl interner Timer:
2
Pinanzahl:
14
Eingangsfrequenz max.:
2MHz
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Arbeitsspannnung max.:
18 V
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
100mA
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-10mA
Länge:
19.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1450078, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Timer ICs, Texas Instruments, TLC556CN, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Timer Circuits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9544* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,28*
€ 56,2632
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,62*
€ 51,9078
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,86*
€ 42,6734
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,00*
€ 38,08
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 29,78*
€ 35,4382
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,49*
€ 33,9031
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,86*
€ 28,3934
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.