Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 2,2MHz; Ch: 2; SO8; ±2,2÷8VDC,4,4÷16VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 2,2MHz; Ch: 2; SO8; ±2,2÷8VDC,4,4÷16VDC
IC: Operationsverstärker; 2,2MHz; Ch: 2; SO8; ±2,2÷8VDC,4,4÷16VDC
Artikel-Nr.:
     2805-TLC2272IDR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC2272IDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 2,2MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 3mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: rail-to-rail output
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 3,6V/μs
Eingangsoffsetstrom: 150pA
Eingangsruhestrom: 0,15nA
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,2...8V DC;4,4...16V DC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 1,02*
€ 1,59*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,99*
€ 2,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.