Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; LED; 4,41N; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TL6215VF450GNN
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     TL6215VF450GNN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: E-SWITCH
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 500000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Ausgangsraster: 4mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 7,7x6,37x5,35mm
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: flache Pins
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,05A / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 4,41N
Beleuchtung: LED
Tastenhub: 0,45mm
Knopfhöhe: 10,5mm
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 510.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1020 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1020 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 2040 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 5100 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10200 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 510000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.