Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±1%; SOT23; Rolle,Band; 100mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±1%; SOT23; Rolle,Band; 100mA
IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±1%; SOT23; Rolle,Band; 100mA
Artikel-Nr.:
     2805-TL431ASA-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     TL431ASA-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±1%
Betriebsspannung: 2,495...36V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Bezugsspannungsquelle
Bezugsspannung: 2,495V
Ausgangsstrom max.: 0,1A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46325
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,054*
€ 0,7655*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 1,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,054* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
TL431AIDBZR,215
ab € 0,0798*
Ähnlich
Nexperia
TL431AFDT,215
ab € 0,0774*
Ähnlich
Nexperia
TL431AQDBZR,215
ab € 0,0774*
Ähnlich
Nexperia
TL431ACDBZR,215
ab € 0,075*
Ähnlich
Nexperia
TL431AMFDT,215
ab € 0,0761*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.