Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. TL431ASA-7 SPANNUNGSREF., SHUNT 2.495V-36V SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1904055
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     TL431ASA-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Produktpalette: TL431
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Bauform - Spannungsreferenz: SOT-23
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Referenzspannung, max.: 36 V
  • Referenzspannung: 2.495V bis 36V
  • Referenzspannung, min.: 2.495 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anfangsgenauigkeit: 1 %
  • Spannungsreferenz: Shunt, einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsreferenzen, DIODES INC., TL431ASA-7, 1904055, 190-4055
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    46315
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,054*
    € 0,7531*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,27*
    € 1,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7531*
    € 0,89619
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4166*
    € 0,49575
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3799*
    € 0,45208
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1759*
    € 0,20932
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1257*
    € 0,14958
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0799*
    € 0,09508
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0726*
    € 0,08639
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0711*
    € 0,08461
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,054*
    € 0,06426
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,7655* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nexperia
    TL431AIDBZR,215
    ab € 0,0793*
    Ähnlich
    Nexperia
    TL431AFDT,215
    ab € 0,0773*
    Ähnlich
    Nexperia
    TL431AQDBZR,215
    ab € 0,0776*
    Ähnlich
    Nexperia
    TL431ACDBZR,215
    ab € 0,0748*
    Ähnlich
    Nexperia
    TL431AMFDT,215
    ab € 0,0758*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.