Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; low-power,schnell; Cmp: 1; -5÷5V; SMT; SO8; 97dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Komparator; low-power,schnell; Cmp: 1; -5÷5V; SMT; SO8; 97dB
IC: Komparator; low-power,schnell; Cmp: 1; -5÷5V; SMT; SO8; 97dB
Artikel-Nr.:
     2805-TL3016IDR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL3016IDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
ti komparator
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Dämpfungswert: 97dB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: -5...5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Komparatorenanzahl: 1
Eingangs-Offset-Spannung: 3,5mV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Komparator-Art: low-power;schnell
Weitere Suchbegriffe: comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.