Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 2; SO8; ±3÷18VDC,6÷36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 2; SO8; ±3÷18VDC,6÷36VDC
IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 2; SO8; ±3÷18VDC,6÷36VDC
Artikel-Nr.:
     2805-TL062IDR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL062IDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 1MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 3mV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 3,5V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 3...18V DC;6...36V DC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,33*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,222*
€ 0,531*
1 Tag
265
5
€ 14,99*
ab € 0,142*
€ 0,807*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,531*
€ 0,63189
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,481*
€ 0,57239
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,424*
€ 0,50456
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,593* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.