Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,1MHz; Ch: 2; SO8; ±5÷15VDC,10÷30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1,1MHz; Ch: 2; SO8; ±5÷15VDC,10÷30VDC
IC: Operationsverstärker; 1,1MHz; Ch: 2; SO8; ±5÷15VDC,10÷30VDC
Artikel-Nr.:
     2805-TL032AIDR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL032AIDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 1,1MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 1,5mV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 2,9V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 5...15V DC;10...30V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.