Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07RN-F; 5G2,5mm2; rund; Line; Cu; LSZH; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; H07RN-F; 5G2,5mm2; rund; Line; Cu; LSZH; schwarz
Leitungen; H07RN-F; 5G2,5mm2; rund; Line; Cu; LSZH; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-TKD-3500832
Hersteller:
     TKD Kabel
Herst.-Nr.:
     3500832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Hersteller: TKD
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -50...90°C
Entspricht Norm: EN 50525-2-21
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Ozon;Großteil der Öle;Wasser;mechanische Beschädigungen;Großteil der Schmiermitteln;Strahlung
Leitungs-Art: H07RN-F
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Produktionsband Werkzeuge;Automatik;Elemente für Landmaschinen
Form Leitungsquerschnitt: rund
Leitungsaußendurchmesser: 13,3...17mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 5G2,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 4,276* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,65*
€ 48,3735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,03*
€ 47,6357
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,78*
€ 44,9582
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,87*
€ 35,5453
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,37*
€ 30,1903
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 25,19*
€ 29,9761
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,38*
€ 25,4422
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.