Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07BQ-F; 4G4mm2; ungeschirmt; 450V,750V; Cu; Line


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; H07BQ-F; 4G4mm2; ungeschirmt; 450V,750V; Cu; Line
Leitungen; H07BQ-F; 4G4mm2; ungeschirmt; 450V,750V; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     2805-TKD-3500070
Hersteller:
     TKD Kabel
Herst.-Nr.:
     3500070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Hersteller: TKD
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;Reibung;Großteil von Laugen;Großteil der Schmiermitteln;Chemikalien;Säuren;Lösungsmittel
Leitungs-Art: H07BQ-F
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Handwerkzeuge;statische Installationen;Maschinensteuerungen;extern;innen
Leitungsaußendurchmesser: 12,7...16,2mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Aderquerschnitt: 4mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 4G4mm2
Weitere Suchbegriffe: H07BQ-F, h07bq-f 4g4, h07bq-f, h07bq-f4 g 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 5,904* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,53*
€ 69,6507
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,83*
€ 67,6277
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,04*
€ 54,7876
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,54*
€ 47,0526
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,28*
€ 40,7932
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,52*
€ 35,1288
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.