Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ELITRONIC® LIYY; 5x0,34mm2; ungeschirmt; 250V; Cu; Line


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; ELITRONIC® LIYY; 5x0,34mm2; ungeschirmt; 250V; Cu; Line
Leitungen; ELITRONIC® LIYY; 5x0,34mm2; ungeschirmt; 250V; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     2805-TKD-0500231
Hersteller:
     TKD Kabel
Herst.-Nr.:
     0500231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LiYY
liyy 5x0,34
Hersteller: TKD
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Säuren
Leitungs-Art: ELITRONIC® LIYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Messung;Automatik;Datenübertragung;innen
Leitungsaußendurchmesser: 5,5mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Aderquerschnitt: 0,34mm2
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 5x0,34mm2
Weitere Suchbegriffe: liyy, aderleitung grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,728* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.