Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07RN-F,TITANEX®; 7G1,5mm2; rund; Line; Cu; Gummi


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H07RN-F,TITANEX®; 7G1,5mm2; rund; Line; Cu; Gummi
Leitungen; H07RN-F,TITANEX®; 7G1,5mm2; rund; Line; Cu; Gummi
Artikel-Nr.:
     2805-TITANEX7X1.5
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     37092T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -25...90°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: Gummi
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;Wasser
Leitungs-Art: H07RN-F;TITANEX®
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: farbig + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Automatik;industrielle Anwendung;Instrumentenverkabelung;Marine-Anwendung
Form Leitungsquerschnitt: rund
Leitungsaußendurchmesser: 14,5...17,5mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 7G1,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,00*
€ 11,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,42*
€ 11,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,75*
€ 9,22
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,40*
€ 8,81
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,67*
€ 7,94
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,71*
€ 6,79
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,00*
€ 5,95
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,09*
€ 4,87
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.