Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07RN-F,TITANEX®; 4G16mm2; rund; Line; Cu; Gummi


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; H07RN-F,TITANEX®; 4G16mm2; rund; Line; Cu; Gummi
Leitungen; H07RN-F,TITANEX®; 4G16mm2; rund; Line; Cu; Gummi
Artikel-Nr.:
     2805-TITANEX4X16
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     37050T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -25...90°C
Max. Leitungsdurchmesser: 30,1mm
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: Gummi
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;Wasser
Leitungs-Art: H07RN-F;TITANEX®
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Automatik;industrielle Anwendung;Instrumentenverkabelung;Marine-Anwendung
Form Leitungsquerschnitt: rund
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Aderquerschnitt: 16mm2
Kabelaufbau: 4G16mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 17,118* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,83*
€ 179,4877
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,96*
€ 173,6924
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 128,54*
€ 152,9626
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,79*
€ 130,6501
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 96,06*
€ 114,3114
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,59*
€ 101,8521
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.