Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 290MHz; SO8; ±4,5÷16VDC,±9÷32VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-THS4021IDR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     THS4021IDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Transportband: 290MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 3mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: high speed
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 470V/μs
Eingangsoffsetstrom: 400nA
Eingangsruhestrom: 33000000pA
Versorgungsspannungsbereich: ± 4,5...16V DC;± 9...32V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.