Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HELUTHERM® 145 MULTI; 7G4mm2; Line; Cu; PO; schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; HELUTHERM® 145 MULTI; 7G4mm2; Line; Cu; PO; schwarz
Leitungen; HELUTHERM® 145 MULTI; 7G4mm2; Line; Cu; PO; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-THERM145-7G4
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     53497
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung schwarz
aderleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -55...145°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PO
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;versilbert
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Zugfestigkeit;reißen
Leitungs-Art: HELUTHERM® 145 MULTI
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Verteilung;Maschinensteuerungen
Leitungsaußendurchmesser: 16,4mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 4mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 7G4mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung helukabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 45,12*
€ 53,69
pro Meter
ab 2 Meter
€ 44,54*
€ 53,00
pro Meter
ab 5 Meter
€ 42,12*
€ 50,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 40,29*
€ 47,95
pro Meter
ab 20 Meter
€ 39,08*
€ 46,51
pro Meter
ab 25 Meter
€ 33,06*
€ 39,34
pro Meter
ab 50 Meter
€ 29,03*
€ 34,55
pro Meter
ab 100 Meter
€ 25,58*
€ 30,44
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 21,76*
€ 25,89
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.